Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6026-2RS1

  • ERIKS:23757856
  • Fabricant:7316570368901
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Il est optimisé pour une faible friction et des vibrations réduites, permettant des vitesses de rotation élevées jusqu’à 2000 tr/min. La conception à une rangée accueille des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessite un entretien minimal. Une cage robuste en tôle garantit des performances fiables dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et bloque les contaminants afin d’optimiser la durée de vie
  • Des joints de contact des deux côtés réduisent les besoins de maintenance pour une meilleure rentabilité
  • La construction en acier pour roulements offre une résistance adaptée aux applications à fortes charges
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse avec un minimum de vibrations.
  • La configuration à une rangée supporte efficacement les charges radiales et axiales
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation à grande vitesse constante
  • Idéal pour les pompes industrielles supportant à la fois des forces radiales et axiales
  • Compatible avec les systèmes de convoyage nécessitant de faibles vibrations
Ajouter à la liste

332,10 €/ Unitéhors TVA

401,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
33 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
112 kN
Charge statique
100 kN
Limite de fatigue
3.35 kN
Vitesse limite
2000 rpm
Poids
3.27 kg
Poids
7.2 lb
da_min
139 mm
da_max
152.9 mm
B
33 mm
D
200 mm
d
130 mm
d1
152.6 mm
D2
181.4 mm
Da_max
191 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternatives

319,19 €/ Unitéhors TVA

386,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026