Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6024-2Z

  • ERIKS:23757848
  • Fabricant:7316576621628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est doté de protections des deux côtés pour assurer la protection. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, permettant des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement à faible frottement. La conception robuste et l’étanchéité intégrée contribuent à réduire la maintenance. Optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations, il convient aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Des écrans intégrés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants afin de prolonger la durée de vie
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées pour une efficacité opérationnelle accrue
  • Supporte à la fois des charges radiales et axiales, assurant une gestion polyvalente des charges
  • La construction en acier pour roulements offre résistance et durabilité dans des conditions difficiles
  • Nécessite un entretien minimal, ce qui réduit les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines industrielles nécessitant une rotation silencieuse à grande vitesse
  • Idéal pour les moteurs électriques et les pompes en fonctionnement continu
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs nécessitant des roulements robustes et nécessitant peu d’entretien
Ajouter à la liste

192,64 €/ Unitéhors TVA

233,09 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
602
Type
Deep Groove Ball Bearing