176,21 €/ Unitéhors TVA
213,21 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 602 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 85.2 kN |
Charge statique | 73.5 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Limite de fatigue | 2.6 kN |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Poids | 2.03 kg |
Poids | 4.48 lb |
da_min | 119 mm |
da_max | 128.9 mm |
B | 28 mm |
D | 170 mm |
d | 110 mm |
d1 | 129.05 mm |
D2 | 155.3 mm |
Da_max | 161 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |
188,09 €/ Unitéhors TVA
227,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026