Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6022-2RS1/C3

  • ERIKS:24002344
  • Fabricant:7316577733184
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d'étanchéité de contact intégrés des deux côtés pour garantir une rétention fiable du lubrifiant et empêcher la contamination. Sa conception simple à une seule rangée assure une application polyvalente avec un entretien minimal. Le roulement est optimisé pour des vitesses de rotation élevées et supporte efficacement les charges radiales et axiales. Fabriqué en acier pour roulements avec une cage en tôle, cet ensemble est robuste et adapté aux opérations exigeantes.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés retiennent la graisse et empêchent la pénétration de contaminants
  • prolongation de la durée de vie
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et réduit la température de fonctionnement
  • Construction en acier pour roulements avec cage en tôle assure robustesse et fiabilité opérationnelle
  • Le jeu radial interne C3 permet la dilatation thermique et minimise les problèmes de précharge
  • La géométrie polyvalente permet de supporter des charges radiales et axiales dans diverses positions de montage
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à faible bruit et faible vibration
  • Idéal pour les pompes industrielles dans des environnements exposés aux contaminants
  • Compatible avec les systèmes de convoyage nécessitant des intervalles de maintenance minimaux
Ajouter à la liste

199,21 €/ Unitéhors TVA

241,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
85.2 kN
Charge statique
73.5 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
2400 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.97 kg
Poids
4.35 lb
B
28 mm
Alternatives

213,05 €/ Unitéhors TVA

257,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026