Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6022-2RS1

  • ERIKS:23757840
  • Fabricant:7316576623134
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d'une cage en tôle et de joints de contact des deux côtés. Le modèle 6022-2RS1 supporte des charges radiales et axiales tout en maintenant un faible niveau de friction et de vibrations. Sa lubrification interne à la graisse et son étanchéité robuste contribuent à prolonger la durée de vie et à réduire la maintenance. Une capacité de vitesse limite élevée est obtenue grâce à une conception et un choix de matériaux optimisés.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants afin de prolonger la durée de vie opérationnelle
  • La cage en tôle garantit un guidage stable des billes pour des performances constantes dans des environnements exigeants
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de relubrification et diminue les exigences globales en matière de maintenance
  • La construction robuste en acier pour roulements offre une grande durabilité et une capacité de charge élevée
  • Une faible friction et une géométrie interne optimisée permettent un fonctionnement fiable à des vitesses de rotation élevées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant une rotation fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes de production automatisés exposés à la poussière ou aux débris
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes CVC nécessitant un faible niveau sonore
  • roulements longue durée
Ajouter à la liste

199,21 €/ Unitéhors TVA

241,04 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
85.2 kN
Charge statique
73.5 kN
Limite de fatigue
2.6 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Poids
1.97 kg
Poids
4.35 lb
da_min
119 mm
da_max
128.9 mm
B
28 mm
D
170 mm
d
110 mm
d1
129.05 mm
D2
155.3 mm
Da_max
161 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternatives

213,05 €/ Unitéhors TVA

257,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026