Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6021-2RS1/C3

  • ERIKS:13529719
  • Fabricant:7316573326960
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste à une rangée avec des joints intégrés pour un fonctionnement fiable. Optimisé pour une faible friction et des vibrations réduites, il supporte à la fois les charges radiales et axiales. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et convient aux applications à grande vitesse. Sa construction étanche améliore la rétention du lubrifiant et empêche l'entrée de contaminants. Les besoins de maintenance réduits en font un choix pratique pour diverses utilisations industrielles.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche les contaminants de pénétrer afin de prolonger la durée de vie opérationnelle
  • La géométrie à gorge profonde permet une gestion efficace des charges radiales et axiales
  • La conception à faible friction minimise la génération de chaleur et permet des vitesses de rotation élevées
  • Rempli de graisse en usine pour simplifier l'installation et réduire les exigences de maintenance
  • La conception à une rangée garantit des performances constantes dans des conditions de fonctionnement variées
Application et utilisation
  • Idéal pour les ensembles de moteurs électriques nécessitant une grande vitesse et un faible entretien
  • Utilisé avec des pompes industrielles dans des environnements contaminés ou humides
  • Compatible avec les systèmes CVC pour une utilisation fiable
  • mouvement rotatif silencieux
Ajouter à la liste

167,76 €/ Unitéhors TVA

202,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
26 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
76.1 kN
Charge statique
65.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
2400 rpm
Poids
1.58 kg
Poids
3.47 lb
B
26 mm