167,76 €/ Unitéhors TVA
202,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 602 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 26 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 76.1 kN |
Charge statique | 65.5 kN |
Limite de fatigue | 2.4 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Poids | 1.58 kg |
Poids | 3.47 lb |
da_min | 116 mm |
da_max | 122 mm |
B | 26 mm |
D | 160 mm |
d | 105 mm |
d1 | 122.5 mm |
D2 | 146.8 mm |
Da_max | 149 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |