166,82 €/ Unitéhors TVA
201,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 602 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 63.7 kN |
Charge statique | 51 kN |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 1.29 kg |
Poids | 2.83 lb |
B | 24 mm |