Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6020-2Z/C3GJN

  • ERIKS:13197398
  • Fabricant:7316571548753
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de protections des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et permet des vitesses de rotation élevées avec un faible frottement et de faibles vibrations. L’étanchéité intégrale sans contact permet de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. Sa conception robuste et ses exigences de montage simples conviennent à divers environnements industriels.

Caractéristiques
  • Les protections sans contact empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de vie plus longue des roulements
  • Une géométrie optimisée garantit une faible friction, réduisant ainsi la consommation d'énergie et la génération de chaleur
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant, réduisant ainsi efficacement les besoins de maintenance pour les utilisateurs
  • Permet des vitesses de rotation élevées pour un fonctionnement efficace dans des applications dynamiques
  • Convient aux charges combinées radiales et axiales et offre des options d'installation polyvalentes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage exposés à des risques de contamination modérés
  • Compatible avec les pompes nécessitant des intervalles de maintenance minimaux
Ajouter à la liste

109,86 €/ Unitéhors TVA

132,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing