110,22 €/ Unitéhors TVA
133,37 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 602 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 63.7 kN |
Charge statique | 54 kN |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Limite de fatigue | 2.04 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 1.29 kg |
Poids | 2.84 lb |
da_min | 107 mm |
da_max | 115.9 mm |
B | 24 mm |
D | 150 mm |
d | 100 mm |
d1 | 115.95 mm |
D2 | 138.3 mm |
Da_max | 143 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
128,93 €/ Unitéhors TVA
156,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026