Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6020-2RS1

  • ERIKS:23757825
  • Fabricant:7316576624957
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste à une rangée avec une étanchéité intégrée des deux côtés. Le roulement est optimisé pour une faible friction et un faible niveau sonore tout en supportant des vitesses de rotation élevées. Il supporte à la fois des charges radiales et axiales et est facile à installer. La construction étanche permet de retenir le lubrifiant et d’empêcher l’entrée de contaminants, réduisant ainsi les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact des deux côtés prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse dans des environnements industriels exigeants
  • La conception à une rangée permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une polyvalence accrue
  • Les roulements fabriqués en acier de roulement de haute qualité augmentent la durabilité et la fiabilité opérationnelle
  • Prégraissé pour une installation simplifiée et des exigences de maintenance réduites
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux
  • fonctionnement à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les lignes de production automatisées
  • Compatible avec les équipements CVC et les grands ventilateurs industriels
Ajouter à la liste

124,60 €/ Unitéhors TVA

150,77 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
63.7 kN
Charge statique
54 kN
Limite de fatigue
2.04 kN
Vitesse limite
2600 rpm
Poids
1.24 kg
Poids
2.74 lb
da_min
107 mm
da_max
115.9 mm
B
24 mm
D
150 mm
d
100 mm
d1
115.95 mm
D2
138.3 mm
Da_max
143 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm