Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6019-2Z/C3

  • ERIKS:23757818
  • Fabricant:7316570323146
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est conçu pour des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement à faible frottement. Il est équipé de protections intégrées sans contact des deux côtés pour retenir le lubrifiant et empêcher la pénétration de contaminants. Sa construction robuste permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements afin d’assurer durabilité et longue durée de vie.

Caractéristiques
  • Les écrans intégrés retiennent le lubrifiant et empêchent la contamination pour une durée de vie des roulements prolongée
  • La conception polyvalente permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions
  • Les propriétés de faible friction permettent des vitesses de rotation élevées dans des environnements exigeants
  • La construction de cages en tôle contribue à des performances fiables sous charges dynamiques
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et permet de longs intervalles de service
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et à faible niveau sonore
  • Idéal pour les ventilateurs industriels où une prise en charge robuste des charges est essentielle
  • Compatible avec les convoyeurs nécessitant une maintenance réduite et des performances constantes
Ajouter à la liste

103,63 €/ Unitéhors TVA

125,39 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
63.7 kN
Charge statique
54 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
1.28 kg
Poids
2.81 lb
B
24 mm
Alternatives

120,33 €/ Unitéhors TVA

145,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026