Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6018-2Z/C3

  • ERIKS:23757811
  • Fabricant:7316570150827
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté de flasques des deux côtés et d’un jeu C3 pour un fonctionnement à vitesse élevée. Sa cage robuste en tôle et sa construction en acier de roulement assurent une durabilité dans des environnements exigeants. Le roulement supporte des charges radiales et axiales avec une faible friction pour une efficacité accrue. Le système d’étanchéité permet de retenir le lubrifiant et d’empêcher la pénétration de contaminants, réduisant ainsi les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés protègent les composants internes et prolongent la durée de vie
  • Le jeu C3 permet des vitesses de rotation plus élevées et une réduction du bruit de fonctionnement
  • La cage en tôle offre une résistance structurelle et une durabilité accrue pour une utilisation prolongée
  • La lubrification par graisse réduit les frottements et favorise un fonctionnement plus fluide
  • L’acier pour roulements résiste à l’usure et supporte des conditions de fonctionnement exigeantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques en fonctionnement industriel continu
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une grande vitesse de fonctionnement et une fiabilité élevée
  • Compatible avec les pompes répondant à la fois aux exigences de charge radiale et axiale
Ajouter à la liste

89,32 €/ Unitéhors TVA

108,08 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
60.5 kN
Charge statique
50 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
1.19 kg
Poids
2.63 lb
B
24 mm
Alternatives

100,53 €/ Unitéhors TVA

121,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026