100,97 €/ Unitéhors TVA
122,17 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 60.5 kN |
Charge statique | 50 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Poids | 1.17 kg |
Poids | 2.58 lb |
B | 24 mm |
113,79 €/ Unitéhors TVA
137,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026