Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6016-2RS1

  • ERIKS:23757791
  • Fabricant:7316576623400
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste à une rangée avec des joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés. Il est fabriqué en acier pour roulements et utilise une cage en tôle pour une meilleure durabilité. Le roulement offre une faible friction, supporte des charges radiales et axiales et fonctionne de manière fiable à des vitesses de rotation élevées. L’étanchéité intégrée permet de retenir le lubrifiant et d’empêcher la pénétration de contaminants, réduisant ainsi les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour une efficacité opérationnelle accrue
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une flexibilité d’application polyvalente
  • La construction de cages en tôle offre robustesse et longévité dans des environnements exigeants
  • L’étanchéité intégrée réduit les besoins de maintenance et prolonge la durée de vie
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant une rotation à grande vitesse fiable
  • Idéal pour les systèmes de convoyage fonctionnant sous des conditions de charge combinées
  • Compatible avec les machines d'emballage nécessitant un entretien minimal
Ajouter à la liste

73,16 €/ Unitéhors TVA

88,52 €TVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
49.4 kN
Charge statique
40 kN
Limite de fatigue
1.66 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Poids
0.869 kg
Poids
1.92 lb
da_min
86 mm
da_max
94.3 mm
B
22 mm
D
125 mm
d
80 mm
d1
94.4 mm
D2
114.1 mm
Da_max
119 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatives

85,55 €/ Unitéhors TVA

103,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026