60,26 €/ Unitéhors TVA
72,91 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 41.6 kN |
Charge statique | 33.5 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Poids | 0.651 kg |
Poids | 1.43 lb |
B | 20 mm |
70,48 €/ Unitéhors TVA
85,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026