Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6015-2RS1

  • ERIKS:23757779
  • Fabricant:7316571147192
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une construction à une rangée avec des joints d’étanchéité intégrés des deux côtés. La conception permet de supporter des charges radiales et axiales, ce qui autorise une utilisation dans diverses applications industrielles. La faible friction et la géométrie optimisée permettent des vitesses de rotation élevées avec un niveau réduit de bruit et de vibrations. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et est lubrifié à la graisse. La construction étanche contribue à prolonger la durée de vie en empêchant la contamination et en retenant le lubrifiant.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégrés retiennent la graisse et bloquent les contaminants, ce qui assure des intervalles de maintenance plus longs
  • La conception à faible friction permet des vitesses de fonctionnement élevées pour des applications industrielles exigeantes
  • La conception de la cage en tôle maintient l’espacement des billes pour une répartition uniforme de la charge
  • Un acier de roulement robuste augmente la résistance à la fatigue et aux contraintes opérationnelles
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce qui réduit le besoin de plusieurs types de composants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage avec des directions de charge mixtes
  • Compatible avec les pompes et les ventilateurs industriels nécessitant une fréquence de maintenance réduite
Ajouter à la liste

60,26 €/ Unitéhors TVA

72,91 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
41.6 kN
Charge statique
33.5 kN
Limite de fatigue
1.43 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Poids
0.651 kg
Poids
1.43 lb
da_min
81 mm
da_max
87.8 mm
B
20 mm
D
115 mm
d
75 mm
d1
87.85 mm
D2
104.9 mm
Da_max
109 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm