Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6014-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23772399
  • Fabricant:7316571548609
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste à une rangée avec des flasques de protection latéraux pour une protection accrue. Il est fabriqué en acier pour roulements, offrant des performances optimisées pour les charges radiales et axiales. Le flasque intégré sans contact aide à retenir la lubrification et à minimiser la contamination. Adapté aux applications à grande vitesse avec des besoins de maintenance réduits, il assure un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Les protections intégrées retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie opérationnelle
  • La construction en acier pour roulements assure une durabilité sous des charges radiales et axiales élevées
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement efficace à des vitesses de rotation élevées
  • Le jeu interne C3 permet la dilatation thermique et réduit le risque de défaillance prématurée
  • La lubrification par graisse simplifie la maintenance et assure des performances constantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation à grande vitesse fiable
  • Idéal pour les réducteurs industriels dans des environnements opérationnels exigeants
  • Compatible avec les systèmes de convoyage nécessitant des roulements à faible entretien
Ajouter à la liste

46,35 €/ Unitéhors TVA

56,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
39.7 kN
Charge statique
31 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.629 kg
Poids
1.39 lb
B
20 mm