Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6014-2RS1/W64

  • ERIKS:23225095
  • Fabricant:7316571177229
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour une utilisation dans des environnements industriels exigeants. La série 6014 présente un diamètre intérieur de 70 mm, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 20 mm. Elle supporte des charges radiales jusqu'à 39,7 kN et est disponible avec des joints ou des flasques pour une protection renforcée. La vitesse limite est de 8000 tr/min, adaptée aux applications à grande vitesse.

Caractéristiques
  • Les joints ou les écrans protègent l'intérieur des roulements contre la contamination et la pénétration d'humidité
  • La capacité de charge statique de 39,7 kN garantit la durabilité dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • La largeur de 20 mm permet l'installation lorsque l'espace axial est limité dans l'équipement.
  • La vitesse limite élevée de 8000 tr/min répond aux exigences de rotation rapide des machines
Application et utilisation
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant des éléments rotatifs fiables à grande vitesse
  • Idéal pour les machines industrielles générales avec des charges radiales moyennes à élevées
  • Compatible avec des arbres de pompe nécessitant une protection contre la contamination
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
W64
Charge dynamique
39.7 kN
Charge statique
31 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.615 kg
Poids
1.38 lb
B
20 mm