Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6014-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:13197358
  • Fabricant:7316579626613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée de type à gorge profonde est doté de joints d’étanchéité de contact intégrés et est conçu pour des vitesses de rotation élevées. Il supporte à la fois des charges radiales et axiales, offrant ainsi une grande polyvalence pour diverses exigences opérationnelles. La cage robuste en tôle et la construction en acier pour roulements assurent des performances fiables. Grâce à une faible friction et à de faibles vibrations, le roulement favorise un fonctionnement efficace et une durée de vie prolongée.

Caractéristiques
  • Les joints de contact retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants, ce qui réduit les besoins de maintenance
  • Optimisé pour une faible friction afin de permettre des vitesses de rotation plus élevées et un fonctionnement plus fluide
  • Supporte des charges radiales et axiales pour une application flexible dans les deux directions de charge
  • La cage en tôle offre durabilité et stabilité dans des conditions exigeantes
  • Le jeu interne C3 permet la dilatation thermique et des vitesses de fonctionnement plus élevées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un support robuste à faible vibration
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs exposés aux contaminants particulaires
  • Compatible avec les réducteurs industriels fonctionnant à des vitesses élevées
Ajouter à la liste

51,50 €/ Unitéhors TVA

62,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
39.7 kN
Charge statique
31 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
0.62 kg
Poids
1.37 lb
B
20 mm