52,57 €/ Unitéhors TVA
63,61 €TVA incluse
112 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 39.7 kN |
Charge statique | 31 kN |
Limite de fatigue | 1.32 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Poids | 0.631 kg |
Poids | 1.39 lb |
da_min | 76 mm |
da_max | 82.8 mm |
B | 20 mm |
D | 110 mm |
d | 70 mm |
d1 | 82.85 mm |
D2 | 99.9 mm |
Da_max | 104 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |