Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6013-2Z/C3GJN

  • ERIKS:24002334
  • Fabricant:7316571555188
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste à une rangée avec des protections des deux côtés. Il supporte à la fois les charges radiales et axiales et est conçu pour une faible friction et une réduction des vibrations. Le roulement offre une capacité de fonctionnement à grande vitesse et nécessite peu d’entretien grâce à ses protections intégrées. Fabriqué en acier pour roulements, il convient aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de service prolongée.
  • Faible friction et géométrie optimisée permettent une vitesse de rotation élevée pour accroître la productivité
  • Supporte à la fois des charges radiales et axiales afin d’optimiser la flexibilité opérationnelle
  • La conception à une rangée de gorge profonde simplifie le montage et réduit les exigences de maintenance
  • La construction en acier pour roulements assure une durabilité pour des performances industrielles à long terme
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux et efficace
  • Idéal pour les pompes et les compresseurs dans des environnements à fonctionnement continu
  • Compatible avec les systèmes de convoyage exposés à une contamination modérée
Ajouter à la liste

36,49 €/ Unitéhors TVA

44,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
31.9 kN
Charge statique
25 kN
Vitesse de référence
14000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.42 kg
Poids
0.93 lb
B
18 mm