Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6013-2Z

  • ERIKS:23757757
  • Fabricant:7316570481075
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste avec des protections intégrées des deux côtés, supportant à la fois des charges radiales et axiales. Fabriqué en acier pour roulements, il offre une faible friction et est optimisé pour des vitesses de rotation élevées et de faibles vibrations. Le système de protection sans contact permet de retenir la graisse tout en empêchant la pénétration de contaminants, ce qui réduit les intervalles de maintenance. Avec un diamètre d’alésage de 65 mm et un diamètre extérieur de 100 mm, il convient aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Les écrans intégrés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse et minimise les pertes d'énergie pendant l'utilisation.
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions pour des exigences d’application polyvalentes
  • La construction en acier pour roulements assure durabilité et résistance à l’usure dans des conditions intensives
  • Un processus de montage simple réduit le temps d'installation et les coûts de main-d'œuvre associés
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à faible bruit et faible vibration
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant des performances fiables à grande vitesse
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs nécessitant des intervalles de maintenance réduits
Ajouter à la liste

36,61 €/ Unitéhors TVA

44,30 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
31.9 kN
Charge statique
25 kN
Vitesse de référence
14000 rpm
Limite de fatigue
1.06 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
0.449 kg
Poids
0.99 lb
da_min
71 mm
da_max
76.2 mm
B
18 mm
D
100 mm
d
65 mm
d1
76.3 mm
D2
91.5 mm
Da_max
94 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatives

46,91 €/ Unitéhors TVA

56,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026