Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6013-2RS1/W64

  • ERIKS:13197353
  • Fabricant:7316570733853
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 65 mm et un diamètre extérieur de 100 mm. Sa largeur de 18 mm et sa capacité de charge dynamique de 31,9 kN conviennent aux applications industrielles exigeantes. Des joints ou des flasques sont disponibles pour renforcer la fiabilité dans divers environnements. Le roulement est conçu pour une vitesse limite allant jusqu'à 4000 tr/min.

Caractéristiques
  • L’option avec joints ou flasques protège contre la contamination et prolonge la durée de vie du roulement
  • La capacité de charge dynamique de 31,9 kN assure un fonctionnement industriel à forte charge de manière fiable
  • La largeur de 18 mm permet une utilisation dans des configurations d’équipements à espace restreint
  • La vitesse limite de 4000 tr/min permet une rotation efficace dans les machines dynamiques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant des composants rotatifs fiables
  • Idéal pour les pompes fonctionnant dans des conditions environnementales variables
  • Compatible avec les moteurs électriques des équipements de traitement industriels
Ajouter à la liste

203,16 €/ Unitéhors TVA

245,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
W64
Charge dynamique
31.9 kN
Charge statique
25 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
0.45 kg
Poids
1 lb
B
18 mm