Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6013-2RS1/GJN

  • ERIKS:24002333
  • Fabricant:7316571555164
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste à une rangée avec une étanchéité de contact intégrée des deux côtés. Il est fabriqué en acier pour roulements et optimisé pour une faible friction et une capacité à grande vitesse. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et convient aux applications nécessitant une maintenance réduite. L’étanchéité retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, ce qui prolonge la durée de vie.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact des deux côtés prolonge la durée de vie en empêchant la contamination
  • Une conception optimisée à faible frottement permet des vitesses de rotation plus élevées dans des environnements exigeants
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions pour des options de montage polyvalentes
  • La construction en acier pour roulements améliore la durabilité et la résistance à l’usure en fonctionnement continu
  • Nécessite moins de maintenance grâce à l’étanchéité intégrée et à la lubrification efficace par graisse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et à faible niveau sonore
  • Idéal pour les ventilateurs et soufflantes industriels dans des applications à fonctionnement continu
  • Compatible avec les pompes supportant des charges radiales et axiales modérées
Ajouter à la liste

40,55 €/ Unitéhors TVA

49,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
31.9 kN
Charge statique
25 kN
Vitesse de référence
14000 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.422 kg
Poids
0.93 lb
B
18 mm