41,39 €/ Unitéhors TVA
50,08 €TVA incluse
63 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 31.9 kN |
Charge statique | 25 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Poids | 0.441 kg |
Poids | 0.97 lb |
B | 18 mm |
52,93 €/ Unitéhors TVA
64,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026