Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6012-2Z

  • ERIKS:23757747
  • Fabricant:7316573400523
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde supporte à la fois les charges radiales et axiales. Il présente une conception robuste avec une faible friction et est optimisé pour un fonctionnement silencieux. Le blindage intégré protège le lubrifiant et réduit la pénétration des contaminants. Le roulement convient aux applications à grande vitesse et nécessite un entretien minimal.

Caractéristiques
  • Le blindage intégré protège le lubrifiant et réduit la pénétration des contaminants
  • Une conception optimisée à faible friction permet des vitesses de fonctionnement et une efficacité accrues
  • La construction de cages en tôle améliore la durabilité et la répartition de la charge
  • L’acier pour roulements offre des performances constantes dans des conditions exigeantes
  • La lubrification par graisse réduit la maintenance et prolonge les intervalles de service
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une capacité de rotation à grande vitesse
  • Idéal pour les pompes et les compresseurs fonctionnant dans des environnements exigeants
  • Compatible avec les systèmes de convoyage nécessitant de faibles niveaux de vibrations et de bruit
Ajouter à la liste

29,54 €/ Unitéhors TVA

35,74 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
30.7 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Limite de fatigue
0.98 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.419 kg
Poids
0.92 lb
da_min
66 mm
da_max
71.2 mm
B
18 mm
D
95 mm
d
60 mm
d1
71.3 mm
D2
86.5 mm
Da_max
89 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatives

33,55 €/ Unitéhors TVA

40,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026