50,60 €/ Unitéhors TVA
61,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 30.7 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
Limite de fatigue | 0.98 kN |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 0.414 kg |
Poids | 0.91 lb |
da_min | 66 mm |
da_max | 71.2 mm |
B | 18 mm |
D | 95 mm |
d | 60 mm |
d1 | 71.3 mm |
D2 | 86.5 mm |
Da_max | 89 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |