181,34 €/ Unitéhors TVA
219,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | 6012 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | W64 |
Charge dynamique | 30.7 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.404 kg |
Poids | 0.92 lb |
B | 18 mm |