Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6012-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:24002331
  • Fabricant:7316571555096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement à faible frottement. Sa conception robuste et polyvalente permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le système d’étanchéité intégré retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants afin de prolonger la durée de vie. Convient aux applications nécessitant un entretien minimal et optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés retiennent la graisse et empêchent la pénétration de contaminants
  • Le jeu radial C3 permet une capacité de vitesse plus élevée avec une génération de chaleur réduite
  • La construction en acier pour roulements garantit la résistance et la durabilité sous des charges exigeantes
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement efficace et réduit la consommation d'énergie
  • La conception polyvalente à une rangée supporte les charges dans les directions radiale et axiale
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une réduction des vibrations et de longs intervalles de maintenance
  • Idéal pour les convoyeurs exposés à des environnements poussiéreux ou contaminés
  • Compatible avec les pompes fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

32,68 €/ Unitéhors TVA

39,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
30.7 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
4300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.414 kg
Poids
0.91 lb
B
18 mm