Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6012-2RS1

  • ERIKS:23757745
  • Fabricant:7316573400882
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté de joints des deux côtés et d'une cage robuste en tôle. Sa conception permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions tout en assurant un faible frottement et une capacité de fonctionnement à grande vitesse. L’étanchéité intégrée aide à retenir le lubrifiant et à exclure les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. Sa construction en acier pour roulements offre durabilité et fiabilité dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour un fonctionnement efficace
  • Supporte à la fois des charges radiales et axiales, ce qui améliore la polyvalence des options de montage
  • L’acier pour roulements offre durabilité et résistance à l’usure dans les applications industrielles
  • La cage en tôle offre un support robuste et réduit le risque de déformation sous charge
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux et à grande vitesse
  • Idéal pour les pompes industrielles nécessitant une prise en charge fiable des charges
  • Compatible avec les convoyeurs dans des environnements de production automatisés
Ajouter à la liste

33,32 €/ Unitéhors TVA

40,32 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
30.7 kN
Charge statique
23.2 kN
Limite de fatigue
0.98 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
0.414 kg
Poids
0.91 lb
da_min
66 mm
da_max
71.2 mm
B
18 mm
D
95 mm
d
60 mm
d1
71.3 mm
D2
86.5 mm
Da_max
89 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm