Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6011-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757739
  • Fabricant:7316571555072
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste avec des flasques des deux côtés, optimisées pour une faible friction et des vitesses de rotation élevées. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens tout en nécessitant un entretien minimal. L’étanchéité intégrée prolonge la durée de vie en retenant la lubrification et en excluant les contaminants. Fabriqué en acier pour roulements, il convient aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception de bouclier intégrée retient la lubrification et empêche la contamination pour une durée de fonctionnement prolongée
  • La conception à faible friction permet des performances à grande vitesse constantes dans des applications exigeantes
  • Le jeu interne C3 permet la dilatation thermique et réduit le risque de défaillance prématurée
  • L’acier pour roulements offre résistance et résistance à l’usure pour des intervalles de maintenance prolongés
  • Prégarni de graisse pour une installation simplifiée et des besoins de maintenance réduits
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une haute efficacité et une grande durabilité
  • Idéal pour les ventilateurs industriels soumis à des cycles de fonctionnement continu exigeants
  • Compatible avec les systèmes de convoyage dans les environnements de fabrication et de logistique
Ajouter à la liste

25,65 €/ Unitéhors TVA

31,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
21.2 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.39 kg
Poids
0.86 lb
B
18 mm