Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6011-2Z/C3

  • ERIKS:23757738
  • Fabricant:7316576680786
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’une cage robuste en tôle et de protections intégrées des deux côtés. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, il est optimisé pour une faible friction et des vitesses de rotation élevées. L’utilisation d’acier pour roulements et de protections sans contact prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant la pénétration de contaminants. Les besoins d’entretien réduits et la configuration simple à une rangée améliorent l’efficacité opérationnelle.

Caractéristiques
  • Les protections intégrées sans contact retiennent la graisse et bloquent les contaminants pour prolonger la durée de vie des roulements
  • La cage en tôle assure un guidage stable des billes et permet un fonctionnement à grande vitesse
  • Le jeu radial interne C3 réduit les frottements et permet la dilatation thermique dans les applications exigeantes
  • Une construction en acier de roulement de haute qualité augmente la durabilité sous des charges dynamiques et statiques
  • La lubrification à la graisse réduit les intervalles de maintenance et simplifie les procédures d'installation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs exposés à la pénétration de poussière ou de particules
  • Compatible avec les pompes et les ventilateurs lorsque de faibles vibrations sont essentielles
Ajouter à la liste

25,74 €/ Unitéhors TVA

31,15 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
21.2 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.39 kg
Poids
0.86 lb
B
18 mm
Alternatives

29,26 €/ Unitéhors TVA

35,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026