Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6011-2Z

  • ERIKS:23757737
  • Fabricant:7316571066165
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques de protection des deux côtés. Optimisé pour une faible friction et des vibrations minimales, il permet des vitesses de rotation élevées et supporte à la fois des charges radiales et axiales. L’étanchéité intégrée prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant la pénétration de contaminants. Fabriqué en acier pour roulements, il est robuste et nécessite peu d’entretien.

Caractéristiques
  • La conception de l'écran intégré protège contre les contaminants et retient le lubrifiant pour une durée de vie prolongée
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement efficace
  • La conception à une rangée à gorge profonde supporte les charges radiales et axiales dans les deux sens
  • L’acier pour roulements offre résistance et durabilité dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • Des exigences minimales en matière de maintenance réduisent les temps d'arrêt et les coûts associés pour les utilisateurs
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour des performances fluides à grande vitesse
  • Idéal pour les machines agricoles fonctionnant dans des environnements poussiéreux
  • Compatible avec les ventilateurs industriels nécessitant de faibles vibrations et un faible niveau sonore
Ajouter à la liste

25,74 €/ Unitéhors TVA

31,15 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
21.2 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Limite de fatigue
0.9 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.39 kg
Poids
0.86 lb
da_min
61 mm
da_max
66.2 mm
B
18 mm
D
90 mm
d
55 mm
d1
66.3 mm
D2
81.5 mm
Da_max
84 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatives

29,26 €/ Unitéhors TVA

35,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026