28,50 €/ Unitéhors TVA
34,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GJN |
Charge dynamique | 29.6 kN |
Charge statique | 21.2 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.39 kg |
Poids | 0.85 lb |
B | 18 mm |