Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6011-2RS1/C3LHT22

  • ERIKS:24002328
  • Fabricant:7316570197358
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d'une étanchéité intégrée et d'une conception robuste à une seule rangée. Il est fabriqué en acier pour roulements et comprend une cage en tôle. Le roulement supporte des charges radiales et axiales, permettant des vitesses de rotation élevées avec un faible frottement. Ses joints de contact retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie.

Caractéristiques
  • Les joints de contact retiennent le lubrifiant et empêchent l’entrée de contaminants afin de prolonger la durée de fonctionnement
  • Les propriétés de faible friction permettent l’utilisation dans des équipements rotatifs à grande vitesse
  • Prend en charge les charges radiales et axiales pour offrir des options de montage polyvalentes
  • La cage en tôle assure durabilité et guidage stable des éléments roulants
  • Optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations afin de réduire les interruptions d’équipement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les réducteurs industriels fonctionnant sous charges combinées
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs nécessitant des intervalles de maintenance réduits
Ajouter à la liste

56,75 €/ Unitéhors TVA

68,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing