Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6010-2Z/C3GJN

  • ERIKS:12121358
  • Fabricant:7316571664972
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d'une cage robuste en tôle et de protections intégrées des deux côtés. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il supporte des charges radiales et axiales. Le roulement utilise de l’acier pour roulements afin d’assurer une durabilité accrue et nécessite peu d’entretien grâce à son étanchéité sans contact. Optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations, il convient à de nombreuses applications industrielles.

Caractéristiques
  • Le blindage intégré sans contact retient le lubrifiant et bloque les contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La cage en tôle assure stabilité et performance fiable lors d’un fonctionnement à grande vitesse
  • La lubrification par graisse minimise les frottements et réduit les besoins de maintenance pour les opérateurs
  • Le jeu interne C3 permet une expansion thermique efficace lors de processus exigeants
  • La construction robuste en acier pour roulements garantit une grande durabilité et une résistance à l'usure
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant de faibles vibrations et un fonctionnement fiable
  • Idéal pour les convoyeurs dans des environnements de production exigeant une capacité à grande vitesse
  • Compatible avec les pompes supportant des charges radiales et axiales modérées
Ajouter à la liste

20,08 €/ Unitéhors TVA

24,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.268 kg
Poids
0.59 lb
B
16 mm