Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6010-2Z/C3

  • ERIKS:23757727
  • Fabricant:7316576618024
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques des deux côtés. Il est optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations, et supporte à la fois des charges radiales et axiales. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et intègre une protection pour une durée de vie prolongée. Il convient aux applications à grande vitesse et nécessite peu d’entretien.

Caractéristiques
  • Le blindage intégré retient le lubrifiant à l'intérieur et empêche la pénétration de contaminants, assurant ainsi une durée de vie plus longue des roulements.
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et réduit la chaleur de fonctionnement
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions pour une utilisation polyvalente dans les machines
  • Fabriqué en acier de roulement pour un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants
  • Prégarni de graisse, ce qui élimine la nécessité d’une relubrification fréquente
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et à faible bruit
  • Idéal pour les pompes industrielles nécessitant un entretien minimal
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes fonctionnant sous des conditions de charge combinées
Ajouter à la liste

20,15 €/ Unitéhors TVA

24,38 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
15.6 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.268 kg
Poids
0.59 lb
B
16 mm
Alternatives

22,83 €/ Unitéhors TVA

27,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026