20,15 €/ Unitéhors TVA
24,38 €TVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 22.9 kN |
Charge statique | 15.6 kN |
Vitesse de référence | 18000 rpm |
Limite de fatigue | 0.71 kN |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Poids | 0.268 kg |
Poids | 0.59 lb |
da_min | 54.6 mm |
da_max | 59.7 mm |
B | 16 mm |
D | 80 mm |
d | 50 mm |
d1 | 59.75 mm |
D2 | 72.8 mm |
Da_max | 75.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
22,83 €/ Unitéhors TVA
27,62 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026