Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6010-2RS2/C4GJN

  • ERIKS:13197319
  • Fabricant:7316571579597
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde 6010 assure une gestion robuste des charges dans des environnements industriels exigeants. Son diamètre intérieur de 50 mm et son diamètre extérieur de 80 mm garantissent un mouvement rotatif précis. Avec une largeur de 16 mm et une capacité de charge dynamique de 22,9 kN, il est conçu pour la fiabilité. Le roulement atteint une vitesse limite de 11 000 tr/min, adaptée aux applications à grande vitesse.

Caractéristiques
  • La conception à gorge profonde assure un support stable des charges axiales et radiales
  • réduction des temps d'arrêt opérationnels
  • La vitesse limite élevée de 11 000 tr/min permet une utilisation fiable dans des ensembles à rotation rapide.
  • La capacité de charge dynamique de 22,9 kN résiste à de fortes contraintes mécaniques en milieu industriel
  • Le fabricant SKF garantit une qualité de produit constante pour des programmes de maintenance exigeants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes d'entraînement moteur nécessitant des vitesses de rotation élevées
  • Idéal pour les équipements de formage des métaux nécessitant des performances de roulement stables
  • Compatible avec les machines d'emballage fonctionnant en charge continue
Ajouter à la liste

26,78 €/ Unitéhors TVA

32,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GJN
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
15.6 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.6 lb
Poids
0.27 kg
B
16 mm