Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6010-2RS1/W64

  • ERIKS:24002325
  • Fabricant:7316570787207
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde en acier inoxydable est conçu pour des applications exigeantes nécessitant une résistance à la corrosion et une étanchéité intégrée. Avec un diamètre extérieur de 80 mm et un diamètre intérieur de 50 mm, il supporte des charges radiales élevées jusqu’à 22,9 kN. La vitesse limite de 11 000 tr/min permet une utilisation dans des environnements à grande vitesse. L’étanchéité intégrée assure une protection contre les contaminants dans des conditions de fonctionnement difficiles.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée empêche la pénétration de contaminants et prolonge la durée de vie des roulements
  • La construction en acier inoxydable améliore la résistance à la corrosion dans des environnements agressifs
  • La capacité de charge radiale élevée de 22,9 kN répond aux exigences opérationnelles élevées
  • La vitesse limite de 11 000 tr/min garantit l’adaptabilité aux machines à grande vitesse
  • La conception à gorge profonde permet de supporter efficacement des charges radiales et axiales limitées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements d'automatisation industrielle nécessitant des éléments de mouvement fiables
  • Idéal pour les machines de traitement fonctionnant dans des conditions humides ou corrosives
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs dans la fabrication de produits alimentaires et de boissons
Ajouter à la liste

143,76 €/ Unitéhors TVA

173,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6010
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
W64
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
15.6 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.266 kg
Poids
0.6 lb
B
16 mm