Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6009-2Z/C4HT

  • ERIKS:24002322
  • Fabricant:7316570089097
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 45 mm et un diamètre extérieur de 75 mm. Il offre une largeur de 16 mm et une capacité de charge dynamique de 22,1 kN. Des joints ou des flasques sont disponibles pour une protection supplémentaire. Le roulement supporte des vitesses limites allant jusqu'à 10 000 tr/min, adaptées aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections empêchent la contamination et prolongent la durée de vie des roulements
  • La vitesse limite de 10 000 tr/min permet l’utilisation dans des équipements à haute rotation
  • La capacité de charge de 22,1 kN permet de supporter des charges opérationnelles importantes dans les machines.
  • Une largeur de 16 mm optimise l’utilisation de l’espace dans les ensembles compacts
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une stabilité de rotation à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage avec des exigences de charge moyennes à élevées
  • Compatible avec les pompes fonctionnant dans des environnements fermés
Ajouter à la liste

48,66 €/ Unitéhors TVA

58,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
6009
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
HT
Charge dynamique
22.1 kN
Charge statique
14.6 kN
Vitesse limite
10000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.245 kg
Poids
0.54 lb
B
16 mm