Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6009-2Z/C3GJN

  • ERIKS:24002321
  • Fabricant:7316571541235
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des vitesses de rotation élevées et supporte à la fois des charges radiales et axiales. Les protections des deux côtés assurent une étanchéité intégrée pour prolonger la durée de vie. La faible friction et la géométrie optimisée permettent de réduire les vibrations et le bruit. Fabriqué en acier pour roulements avec une cage en tôle, ce roulement convient aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées des deux côtés empêchent la contamination et prolongent la durée de vie du roulement
  • La construction en acier pour roulements offre une grande résistance à la fatigue pour les opérations exigeantes
  • La cage en tôle maintient la position des billes, permettant une rotation précise sous charge
  • Le jeu interne C3 permet un fonctionnement fiable à des vitesses et des températures plus élevées
  • Lubrifié avec de la graisse pour réduire la Wartung und lange Wartungsintervalle zu gewährleisten
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans les équipements d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des performances à grande vitesse constantes
  • Compatible avec les pompes exposées à des environnements modérément poussiéreux et humides
Ajouter à la liste

17,32 €/ Unitéhors TVA

20,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
22.1 kN
Charge statique
14.6 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.245 kg
Poids
0.54 lb
B
16 mm
D
75 mm