Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6009-2RS1/C4

  • ERIKS:24002317
  • Fabricant:7316570405521
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de joints des deux côtés pour une durée de vie prolongée. Sa cage robuste en tôle et sa construction en acier de roulement assurent une grande durabilité dans des conditions exigeantes. La conception supporte à la fois les charges radiales et axiales, ce qui le rend adapté à des applications polyvalentes. Avec une faible friction et une optimisation pour des vitesses de rotation élevées, il nécessite peu d’entretien.

Caractéristiques
  • Des joints des deux côtés retiennent le lubrifiant à l'intérieur et empêchent les contaminants de pénétrer, prolongeant ainsi la durée de vie
  • La cage en tôle offre une résistance structurelle assurant une gestion fiable des charges
  • La construction en acier pour roulements assure une résistance à l'usure dans des environnements opérationnels exigeants
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse tout en réduisant la consommation d'énergie
  • Supporte des charges radiales et axiales, offrant ainsi flexibilité et fiabilité d’application
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des vitesses de rotation élevées et soutenues
  • Idéal pour les systèmes de convoyage fonctionnant sous des conditions de charge combinées
  • Compatible avec les réducteurs industriels nécessitant un faible entretien et des performances robustes
Ajouter à la liste

20,03 €/ Unitéhors TVA

24,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
22.1 kN
Charge statique
14.6 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.244 kg
Poids
0.54 lb
B
16 mm