20,52 €/ Unitéhors TVA
24,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 60 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | WT |
Charge dynamique | 22.1 kN |
Charge statique | 14.6 kN |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Poids | 0.244 kg |
Poids | 0.54 lb |
B | 16 mm |