SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6009-2RS1/C3GJN
ERIKS:23757711
Fabricant:7316571554808
Aperçu
Ce roulement à billes à une rangée de type à gorge profonde est conçu pour une utilisation polyvalente et supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Les joints de contact des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, ce qui prolonge la durée de vie. Fabriquée en acier pour roulements, l’unité présente une construction robuste et est optimisée pour une faible friction et des vitesses de rotation élevées. Les besoins d’entretien réduits et la facilité de montage la rendent adaptée à diverses applications industrielles.
Caractéristiques
L’étanchéité de contact des deux côtés prolonge la durée de vie en retenant la graisse et en bloquant les contaminants
La construction en acier pour roulements améliore la durabilité et les performances dans des environnements exigeants
Une conception optimisée à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées pour une efficacité opérationnelle accrue
Le jeu interne C3 permet la dilatation thermique et un fonctionnement fiable dans des conditions variables
La configuration à une rangée simplifie l'installation et réduit les temps d'arrêt pour maintenance
Application et utilisation
Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement fiable et silencieux
Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant une prise en charge des charges dans les deux directions
Compatible avec les ventilateurs et les pompes nécessitant une rotation à grande vitesse et une étanchéité robuste