Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6008-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757700
  • Fabricant:7316571574288
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est muni de flasques des deux côtés pour retenir le lubrifiant et empêcher l'entrée de contaminants. Sa construction robuste en acier pour roulements permet de supporter efficacement les charges radiales et axiales. Son design à faible frottement autorise un fonctionnement à grande vitesse, tandis que le jeu C3 réduit les besoins de maintenance. Les flasques sans contact contribuent à prolonger la durée de vie en limitant la perte de lubrifiant.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure un guidage sécurisé des billes pour une stabilité opérationnelle améliorée
  • Des protections des deux côtés protègent les composants internes contre les contaminants pour une durée de vie plus longue du roulement
  • La capacité à grande vitesse prend en charge les applications exigeantes nécessitant un mouvement rotatif rapide
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et améliore la fiabilité opérationnelle
  • La construction robuste en acier pour roulements résiste à de fortes charges pour une utilisation industrielle polyvalente
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation à grande vitesse fiable
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant sous des conditions de charge moyennes à élevées
  • Compatible avec les ventilateurs et les pompes nécessitant un fonctionnement silencieux
Ajouter à la liste

13,34 €/ Unitéhors TVA

16,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
11 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.194 kg
Poids
0.43 lb
B
15 mm