Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6008-2RS1TN9/C4HGJN

  • ERIKS:13197284
  • Fabricant:7316571574264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 40 mm et un diamètre extérieur de 68 mm. Il est conçu pour supporter des charges radiales et axiales et fonctionne à des vitesses limites allant jusqu’à 14 000 tr/min. Le roulement offre une capacité de charge dynamique de base de 17,8 kN répondant aux exigences industrielles élevées. Sa largeur de 15 mm permet une intégration dans divers équipements. La série 6008 convient aux applications industrielles générales.

Caractéristiques
  • Un diamètre intérieur de 40 mm permet un montage d’arbre robuste et un fonctionnement stable
  • La capacité de charge dynamique de 17,8 kN permet une utilisation dans des conditions de charge exigeantes.
  • La largeur de 15 mm permet une installation peu encombrante dans des ensembles compacts.
  • Une vitesse limite de 14 000 tr/min permet un fonctionnement à grande vitesse des machines
  • La conception à gorge profonde permet de supporter des charges radiales et axiales combinées pour une utilisation polyvalente
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes moteurs nécessitant des vitesses de fonctionnement élevées
  • Idéal pour les équipements de convoyage dans les environnements de manutention
  • Compatible avec les machines textiles pour des performances constantes
Ajouter à la liste

19,77 €/ Unitéhors TVA

23,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing