Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6008-2RS1/WT

  • ERIKS:13197281
  • Fabricant:7316571483849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un diamètre intérieur de 40 mm et un diamètre extérieur de 68 mm. Il est disponible avec des joints ou des flasques pour une protection supplémentaire. Avec une capacité de charge dynamique de 17,8 kN et une vitesse limite de 14 000 tr/min, il convient à diverses applications de moyenne intensité. La largeur de 15 mm assure la compatibilité avec les logements standards.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections protègent les éléments internes contre les contaminants et prolongent la durée de fonctionnement
  • La capacité de charge dynamique de 17,8 kN assure un fonctionnement fiable sous des charges mécaniques moyennes
  • Une vitesse limite de 14 000 tr/min permet l’utilisation dans des équipements rotatifs à grande vitesse
  • La largeur standard de 15 mm permet une intégration facile dans des agencements de roulements existants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les systèmes de manutention des matériaux
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant des performances de rotation fiables
  • Compatible avec les pompes et les ventilateurs dans les environnements industriels
Ajouter à la liste

15,81 €/ Unitéhors TVA

19,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
60
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
11 kN
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.42 lb
Poids
0.194 kg
B
15 mm