131,08 €/ Unitéhors TVA
158,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 600 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Solid Oil |
Charge dynamique | 17.8 kN |
Charge statique | 11 kN |
Vitesse limite | 4400 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.195 kg |
Poids | 0.43 lb |
B | 15 mm |